Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829L-40 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829L-40 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829L-40 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829L-40 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829L-40 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829L-40 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829L-40 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829L-40 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
Artikel-Nr.:
     C5671-565861
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     565861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelspanner
Pneumatikspanner
hebelspanner amf
hebelspanner
Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
mit absenkbarem Spannarm.
Doppelt wirkend. Mechanikteile aus Stahl, brüniert. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Größe:
40
F3:
0,5 kN
Gewicht:
3680 g
A:
19
B:
59,5
B1:
52,1
ØD2:
9,0
ØD3:
65
E:
21
F:
56
G:
55
G6:
25
H:
118,0
H1:
215
H2:
79
H3:
92,4
H4:
38
H5:
13
I:
18
M:
69
M1:
80
R:
G1/4
Kolben-Ø<br>:
40
X min.:
29
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,87*
€ 692,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,58*
€ 683,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,66*
€ 631,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,72*
€ 547,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,88*
€ 535,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.