Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6828U-40 Schwerer Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6828U-40 Schwerer Pneumatikspanner
6828U-40 Schwerer Pneumatikspanner
6828U-40 Schwerer Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-565864
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     565864
EAN/GTIN:
     4020772536336
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner
Schwerer Pneumatikspanner
doppelt wirkend.
Max. Betriebsdruck 6 bar. Mit stufenlos verstellbarem Öffnungswinkel im Bereich von 10° bis 135°. Gehäuse aus Aluminium. Mit pneumatischer Endlagendämpfung und Selbsthaltung. Standardmäßig mit Induktivabfrage 24V. Lieferung ohne Spannarm.
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6828SP mittig, rechts und links
- Anschlusskabel für Induktivabfrage
Weitere Informationen:
Größe:
40
Spannmoment bei 5 bar:
120 Nm
Haltemoment max.:
380 Nm
Gewicht:
2,0 Kg
B:
117
C:
62,5
C1 *:
60
C5 -0,5:
33
C6:
28
C7:
3,5
C8:
83
C9:
44,5
D:
M6
ØD1 H7 <br><br>:
6
D2:
M6
ØD3 H7:
6
H ±0,2:
40,5
H1:
278
H2:
151,5
H3:
30,5
H4 +0,1:
40
H5:
25,0
H6 N9:
8
H7:
56
I ±0,1:
22
K*:
35
K1 ±0,05:
12
K2 ±0,05:
24,0
L:
36
L1 ±0,1:
7,5
L2*:
25
L3 ±0,05:
20
L4:
54
N*:
35
N1*:
25
N2 ±0,05:
38,5
S h9:
16
T1:
8
T2:
12
T3:
8
Kolben-Ø<br>:
40
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 895,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,55*
€ 1.232,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,18*
€ 1.206,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,24*
€ 1.168,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,67*
€ 1.144,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 916,52*
€ 1.090,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,50*
€ 1.065,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.