Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6828U-63 Schwerer Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6828U-63 Schwerer Pneumatikspanner
6828U-63 Schwerer Pneumatikspanner
6828U-63 Schwerer Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-565866
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     565866
EAN/GTIN:
     4020772536350
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner
Schwerer Pneumatikspanner
doppelt wirkend.
Max. Betriebsdruck 6 bar. Mit stufenlos verstellbarem Öffnungswinkel im Bereich von 10° bis 135°. Gehäuse aus Aluminium. Mit pneumatischer Endlagendämpfung und Selbsthaltung. Standardmäßig mit Induktivabfrage 24V. Lieferung ohne Spannarm.
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6828SP mittig, rechts und links
- Anschlusskabel für Induktivabfrage
Weitere Informationen:
Größe:
63
Spannmoment bei 5 bar:
380 Nm
Haltemoment max.:
1500 Nm
Gewicht:
4,8 Kg
B:
144
C:
106,0
C1 *:
93
C5 -0,5:
48
C6:
53
C7:
-
C8:
109
C9:
63,5
D:
M8
ØD1 H7 <br><br>:
8
D2:
-
ØD3 H7:
-
H ±0,2:
51,5
H1:
329
H2:
175,0
H3:
16,5
H4 +0,1:
55
H5:
36,5
H6 N9:
-
H7:
67
I ±0,1:
28
K*:
-
K1 ±0,05:
-
K2 ±0,05:
33,5
L:
43
L1 ±0,1:
11,0
L2*:
32
L3 ±0,05:
27
L4:
79
N*:
30
N1*:
-
N2 ±0,05:
-
S h9:
22
T1:
-
T2:
12
T3:
-
Kolben-Ø<br>:
63
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.087,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,24*
€ 1.474,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,53*
€ 1.465,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,26*
€ 1.419,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,41*
€ 1.392,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1.108,27*
€ 1.318,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,09*
€ 1.293,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.