Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6970-10-50 Bohrungsspanner, hydraulisch, außermittig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6970-10-50 Bohrungsspanner, hydraulisch, außermittig
6970-10-50 Bohrungsspanner, hydraulisch, außermittig
6970-10-50 Bohrungsspanner, hydraulisch, außermittig
6970-10-50 Bohrungsspanner, hydraulisch, außermittig
6970-10-50 Bohrungsspanner, hydraulisch, außermittig
Artikel-Nr.:
     C5671-60814
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     60814
EAN/GTIN:
     4020772060817
Suchbegriffe:
bohrungsspanner
hydraulisch
6970-10-50
6970
Bohrungsspanner, hydraulisch, außermittig
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 150 bar,
min. Betriebsdruck 30 bar.
Seitenausgleich pro Spanner ± 0,25 mm.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6970-10-50
Spannkraft <br>vertikal:
5,3 kN
Spannrand-<br>dicke min.:
7 mm
ØK:
9,8-10,7 mm
L:
10
Gewicht:
2800 g
Verschiebekraft <br>horizontal:
1,5 kN
Radialkraft Spannhülse:
15 kN
Spreizhub:
1,4 mm
Kolben-Ø:
22 mm
Vol.:
1,5 cm³
Seitenkraft <br>ungespannt:
80 N
A:
59
B ±0,01:
75
C:
9,5
D:
9,5
ØE:
24
ØF:
9
ØH:
80
ØP:
15
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
260448
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,31*
€ 1.324,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,37*
€ 1.297,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,59*
€ 1.239,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,52*
€ 1.203,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,14*
€ 1.168,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.