Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6945-22-20-1x3 Spannleiste, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6945-22-20-1x3 Spannleiste, kurz
6945-22-20-1x3 Spannleiste, kurz
6945-22-20-1x3 Spannleiste, kurz
6945-22-20-1x3 Spannleiste, kurz
Artikel-Nr.:
     C5671-61085
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     61085
EAN/GTIN:
     4020772061081
Suchbegriffe:
spannleiste
kurz
6945-22-20-1x3
6945
Spannleiste, kurz
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 400 bar, 1 Spannkreis.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6945-22-20-1x3
Spannkraft <br>bei 400 bar:
60 kN
Hub:
6 mm
Vol. gesamt:
8,7 cm³
Federkraft min. je Kolben:
120 N
Gewicht:
3000 g
Weitere Suchbegriffe: 22, 20, 1x3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,35*
€ 890,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,63*
€ 880,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,62*
€ 820,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,79*
€ 793,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,62*
€ 751,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.