Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6945-11-63X28X30 Spannkopf komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6945-11-63X28X30 Spannkopf komplett
6945-11-63X28X30 Spannkopf komplett
6945-11-63X28X30 Spannkopf komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-61432
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     61432
EAN/GTIN:
     4020772061432
Suchbegriffe:
Spannkopf
spannkopf
Spannkopf komplett
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 400 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6945-11-63x28x30
Spannkraft <br>bei 400 bar:
63 kN
Hub <br>H:
10 mm
Vol.:
16,0 cm³
Feder- <br>kraft min.:
580 N
Gewicht:
5080 g
A:
28
B:
70
C:
60
D:
63,0
F:
30
H:
10
K:
142,0
L:
120
M:
60
W:
31
Weitere Suchbegriffe: 6945-11-63x28x30, 6945, 11, 63x28x30, komplett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,42*
€ 706,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,32*
€ 690,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,91*
€ 625,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,20*
€ 615,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,59*
€ 600,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.