Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6945-28-007 Spannzapfenaufnahme, hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6945-28-007 Spannzapfenaufnahme, hydraulisch
6945-28-007 Spannzapfenaufnahme, hydraulisch
6945-28-007 Spannzapfenaufnahme, hydraulisch
6945-28-007 Spannzapfenaufnahme, hydraulisch
Artikel-Nr.:
     C5671-6163
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     6163
EAN/GTIN:
     4020772006167
Suchbegriffe:
6945-28-007
6945
28
007
Spannzapfenaufnahme, hydraulisch
für den direkten Anbau an den Pressenstößel.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6945-28-007
max. Betriebsdruck:
230 bar
max. Spannkraft <br>pro Zylinder:
54 kN
für Spann- <br>zapfen Ø:
40 mm
Feder- <br>kraft min.:
1200 N
Gewicht:
47 Kg
A:
360
B:
270
C:
135
D +0,1/+0,3:
40
E:
78
F:
1,5
M:
M24x1,5
Weitere Suchbegriffe: spannzapfenaufnahme, hydraulisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.114,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.313,28*
€ 3.942,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.285,21*
€ 3.909,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.174,58*
€ 3.777,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.125,02*
€ 3.718,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.114,13*
€ 3.705,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.