Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926D- 8-002 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926D- 8-002 Blockzylinder
6926D- 8-002 Blockzylinder
6926D- 8-002 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-62042
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     62042
EAN/GTIN:
     4020772062040
Suchbegriffe:
Blockzylinder
Blockzylinder
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 500 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926D-8-002
Druckkraft <br>bei 100 bar:
2,0 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
10,0 kN
Zugkraft <br>bei 100 bar:
1,2 kN
Zugkraft <br>bei 500 bar:
6,0 kN
Hub <br>H:
50 mm
Vol. <br>Druck:
10,0 cm³
Vol. <br>Zug:
6,0 cm³
Kolben-Ø:
16 mm
Gewicht:
1330 g
A:
60
B:
91
C:
35
ØE:
10
L:
6
M:
11
N x Tiefe:
M6x12
Q:
40
R:
G1/4
S:
8
U:
22
ØW:
6,5
Z:
16,5
Weitere Suchbegriffe: blockzylinder, 6926d, 8-002, 8, 002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,77*
€ 255,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,91*
€ 254,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.