Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926D- 8-003 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926D- 8-003 Blockzylinder
6926D- 8-003 Blockzylinder
6926D- 8-003 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-62067
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     62067
EAN/GTIN:
     4020772062064
Suchbegriffe:
Blockzylinder
Blockzylinder
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 500 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926D-8-003
Druckkraft <br>bei 100 bar:
2,0 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
10,0 kN
Zugkraft <br>bei 100 bar:
1,2 kN
Zugkraft <br>bei 500 bar:
6,0 kN
Hub <br>H:
16 mm
Vol. <br>Druck:
3,2 cm³
Vol. <br>Zug:
1,9 cm³
Kolben-Ø:
16 mm
Gewicht:
880 g
A:
60
B:
56
C:
35
ØE:
10
F:
30
L:
6
M:
11
N x Tiefe:
M6x12
Q:
40
R:
G1/4
S:
8
ØW:
6,5
X:
2
Y:
8
Z:
16,5
Weitere Suchbegriffe: 6926d, 8-003, 8, 003, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,87*
€ 233,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.