Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926D- 12-003 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926D- 12-003 Blockzylinder
6926D- 12-003 Blockzylinder
6926D- 12-003 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-62158
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     62158
EAN/GTIN:
     4020772062156
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Blockzylinder
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 500 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926D-12-003
Druckkraft <br>bei 100 bar:
3,1 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
15,5 kN
Zugkraft <br>bei 100 bar:
1,6 kN
Zugkraft <br>bei 500 bar:
8,0 kN
Hub <br>H:
16 mm
Vol. <br>Druck:
5,0 cm³
Vol. <br>Zug:
3,2 cm³
Kolben-Ø:
20 mm
Gewicht:
950 g
A:
60
B:
61
C:
35
ØE:
14
F:
30
L:
7
M:
11
N x Tiefe:
M8x15
Q:
40
R:
G1/4
S:
10
ØW:
6,5
X:
2
Y:
8
Z:
17,0
Weitere Suchbegriffe: 6926d, 12-003, 12, 003, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,43*
€ 236,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.