Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926- 20-001 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926- 20-001 Blockzylinder
6926- 20-001 Blockzylinder
6926- 20-001 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63396
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63396
EAN/GTIN:
     4020772063399
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Blockzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926-20-001
Druckkraft <br>bei 100 bar:
5,0 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
25,0 kN
Hub <br>H:
8 mm
Vol.:
4,0 cm³
Kolben-Ø:
25 mm
Kolben- <br>fläche:
5,0 cm²
Feder- <br>kraft min.:
140 N
Gewicht:
1250 g
A:
65
B:
64
C:
45
ØE:
16
L:
7
M:
11
N x Tiefe:
M10x15
Q:
50
R:
G1/4
S:
13
U:
30
ØW:
8,5
Z:
18
Weitere Suchbegriffe: 6926, 20-001, 20, 001, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.