Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926- 20-002 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926- 20-002 Blockzylinder
6926- 20-002 Blockzylinder
6926- 20-002 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63404
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63404
EAN/GTIN:
     4020772063405
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Blockzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926-20-002
Druckkraft <br>bei 100 bar:
5,0 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
25,0 kN
Hub <br>H:
20 mm
Vol.:
10,0 cm³
Kolben-Ø:
25 mm
Kolben- <br>fläche:
5,0 cm²
Feder- <br>kraft min.:
140 N
Gewicht:
1870 g
A:
65
B:
94
C:
45
ØE:
16
L:
7
M:
11
N x Tiefe:
M10x15
Q:
50
R:
G1/4
S:
13
U:
30
ØW:
8,5
Z:
18
Weitere Suchbegriffe: 20-002, 002, blockzylinder, 20, 6926
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.