Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926- 32-001 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926- 32-001 Blockzylinder
6926- 32-001 Blockzylinder
6926- 32-001 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63412
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63412
EAN/GTIN:
     4020772063412
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Blockzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926-32-001
Druckkraft <br>bei 100 bar:
8,0 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
40,0 kN
Hub <br>H:
10 mm
Vol.:
8,0 cm³
Kolben-Ø:
32 mm
Kolben- <br>fläche:
8,0 cm²
Feder- <br>kraft min.:
195 N
Gewicht:
2060 g
A:
75
B:
75
C:
55
ØE:
20
L:
10
M:
11
N x Tiefe:
M12x15
Q:
55
R:
G1/4
S:
17
U:
35
ØW:
10,5
Z:
22
Weitere Suchbegriffe: 6926, 32-001, 32, 001, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.