Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926- 32-002 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926- 32-002 Blockzylinder
6926- 32-002 Blockzylinder
6926- 32-002 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63420
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63420
EAN/GTIN:
     4020772063429
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Blockzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926-32-002
Druckkraft <br>bei 100 bar:
8,0 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
40,0 kN
Hub <br>H:
20 mm
Vol.:
16,0 cm³
Kolben-Ø:
32 mm
Kolben- <br>fläche:
8,0 cm²
Feder- <br>kraft min.:
195 N
Gewicht:
2740 g
A:
75
B:
100
C:
55
ØE:
20
L:
10
M:
11
N x Tiefe:
M12x15
Q:
55
R:
G1/4
S:
17
U:
35
ØW:
10,5
Z:
22
Weitere Suchbegriffe: 6926, 32-002, 32, 002, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,81*
€ 342,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,10*
€ 340,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,65*
€ 325,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,85*
€ 280,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.