Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926- 50-002 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926- 50-002 Blockzylinder
6926- 50-002 Blockzylinder
6926- 50-002 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63446
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63446
EAN/GTIN:
     4020772063443
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Blockzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926-50-002
Druckkraft <br>bei 100 bar:
12,5 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
62,5 kN
Hub <br>H:
20 mm
Vol.:
25,0 cm³
Kolben-Ø:
40 mm
Kolben- <br>fläche:
12,5 cm²
Feder- <br>kraft min.:
270 N
Gewicht:
3730 g
A:
85
B:
104
C:
63
ØE:
25
L:
10
M:
11
N x Tiefe:
M16x25
Q:
63
R:
G1/4
S:
22
U:
40
ØW:
10,5
Z:
24
Weitere Suchbegriffe: 50-002, 50, 002, blockzylinder, 6926
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,17*
€ 388,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,38*
€ 387,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,26*
€ 384,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,20*
€ 322,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.