Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926-125-001 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926-125-001 Blockzylinder
6926-125-001 Blockzylinder
6926-125-001 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63479
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63479
EAN/GTIN:
     4020772063474
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Blockzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926-125-001
Druckkraft <br>bei 100 bar:
31,3 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
155,5 kN
Hub <br>H:
12 mm
Vol.:
37,3 cm³
Kolben-Ø:
63 mm
Kolben- <br>fläche:
31,1 cm²
Feder- <br>kraft min.:
430 N
Gewicht:
9500 g
A:
125
B:
102
C:
95
ØE:
40
L:
14
M:
17
N x Tiefe:
M27x40
Q:
95
R:
G1/4
S:
36
U:
65
ØW:
17,0
Z:
26
Weitere Suchbegriffe: 6926-125-001, 6926, 125, 001, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,70*
€ 676,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,34*
€ 644,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,39*
€ 613,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,24*
€ 561,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.