Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926-125-002 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926-125-002 Blockzylinder
6926-125-002 Blockzylinder
6926-125-002 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63487
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63487
EAN/GTIN:
     4020772063481
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Blockzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926-125-002
Druckkraft <br>bei 100 bar:
31,3 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
155,5 kN
Hub <br>H:
25 mm
Vol.:
77,75 cm³
Kolben-Ø:
63 mm
Kolben- <br>fläche:
31,1 cm²
Feder- <br>kraft min.:
430 N
Gewicht:
9540 g
A:
125
B:
122
C:
95
ØE:
40
L:
14
M:
17
N x Tiefe:
M27x40
Q:
95
R:
G1/4
S:
36
U:
65
ØW:
17,0
Z:
26
Weitere Suchbegriffe: 6926-125-002, 6926, 125, 002, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,90*
€ 771,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,49*
€ 731,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,21*
€ 696,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,56*
€ 636,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.