Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926- 12-004 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926- 12-004 Blockzylinder
6926- 12-004 Blockzylinder
6926- 12-004 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63545
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63545
EAN/GTIN:
     4020772063542
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Blockzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926-12-004
Druckkraft <br>bei 100 bar:
3,1 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
15,5 kN
Hub <br>H:
20 mm
Vol.:
6,2 cm³
Kolben-Ø:
20 mm
Kolben- <br>fläche:
3,1 cm²
Feder- <br>kraft min.:
70 N
Gewicht:
1520 g
A:
60
B:
95
C:
35
ØE:
14
F:
30
L:
7
M:
11
N x Tiefe:
M8x15
Q:
40
R:
G1/4
S:
10
ØW:
6,5
X:
2
Y:
8
Z:
17
Weitere Suchbegriffe: 6926, 12-004, 12, 004, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,31*
€ 241,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.