Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926- 20-004 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926- 20-004 Blockzylinder
6926- 20-004 Blockzylinder
6926- 20-004 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63560
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63560
EAN/GTIN:
     4020772063566
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Blockzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926-20-004
Druckkraft <br>bei 100 bar:
5,0 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
25,0 kN
Hub <br>H:
20 mm
Vol.:
10,0 cm³
Kolben-Ø:
25 mm
Kolben- <br>fläche:
5,0 cm²
Feder- <br>kraft min.:
140 N
Gewicht:
2030 g
A:
65
B:
94
C:
45
ØE:
16
F:
33
L:
7
M:
11
N x Tiefe:
M10x15
Q:
50
R:
G1/4
S:
13
ØW:
8,5
X:
2
Y:
10
Z:
18
Weitere Suchbegriffe: 6926, 20-004, 20, 004, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,09*
€ 246,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.