Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926- 32-004 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926- 32-004 Blockzylinder
6926- 32-004 Blockzylinder
6926- 32-004 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63586
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63586
EAN/GTIN:
     4020772063580
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Blockzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926-32-004
Druckkraft <br>bei 100 bar:
8,0 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
40,0 kN
Hub <br>H:
20 mm
Vol.:
16,0 cm³
Kolben-Ø:
32 mm
Kolben- <br>fläche:
8,0 cm²
Feder- <br>kraft min.:
195 N
Gewicht:
3010 g
A:
75
B:
100
C:
55
ØE:
20
F:
38
L:
10
M:
11
N x Tiefe:
M12x15
Q:
55
R:
G1/4
S:
17
ØW:
10,5
X:
3
Y:
12
Z:
22
Weitere Suchbegriffe: 6926, 32-004, 32, 004, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,67*
€ 341,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,96*
€ 339,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,78*
€ 324,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.