Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926- 50-003 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926- 50-003 Blockzylinder
6926- 50-003 Blockzylinder
6926- 50-003 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63594
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63594
EAN/GTIN:
     4020772063597
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Blockzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926-50-003
Druckkraft <br>bei 100 bar:
12,5 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
62,5 kN
Hub <br>H:
10 mm
Vol.:
12,5 cm³
Kolben-Ø:
40 mm
Kolben- <br>fläche:
12,5 cm²
Feder- <br>kraft min.:
270 N
Gewicht:
3040 g
A:
85
B:
79
C:
63
ØE:
25
F:
40
L:
10
M:
11
N x Tiefe:
M16x25
Q:
63
R:
G1/4
S:
22
ØW:
10,5
X:
3
Y:
12
Z:
24
Weitere Suchbegriffe: 6926, 50-003, 50, 003, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,45*
€ 306,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,13*
€ 304,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,31*
€ 303,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,57*
€ 252,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.