Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926- 78-003 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926- 78-003 Blockzylinder
6926- 78-003 Blockzylinder
6926- 78-003 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63610
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63610
EAN/GTIN:
     4020772063610
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Blockzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926-78-003
Druckkraft <br>bei 100 bar:
19,6 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
98,0 kN
Hub <br>H:
12 mm
Vol.:
23,5 cm³
Kolben-Ø:
50 mm
Kolben- <br>fläche:
19,6 cm²
Feder- <br>kraft min.:
410 N
Gewicht:
4760 g
A:
100
B:
90
C:
75
ØE:
32
F:
44
L:
10
M:
13
N x Tiefe:
M20x30
Q:
76
R:
G1/4
S:
27
ØW:
13,0
X:
5
Y:
16
Z:
27
Weitere Suchbegriffe: 6926, 78-003, 78, 003, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,26*
€ 426,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,42*
€ 425,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,48*
€ 418,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,41*
€ 397,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,59*
€ 351,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.