Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926-125-003 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926-125-003 Blockzylinder
6926-125-003 Blockzylinder
6926-125-003 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63636
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63636
EAN/GTIN:
     4020772063634
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Blockzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926-125-003
Druckkraft <br>bei 100 bar:
31,1 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
155,5 kN
Hub <br>H:
12 mm
Vol.:
37,3 cm³
Kolben-Ø:
63 mm
Kolben- <br>fläche:
31,1 cm²
Feder- <br>kraft min.:
430 N
Gewicht:
8720 g
A:
125
B:
102
C:
95
ØE:
40
F:
50
L:
14
M:
17
N x Tiefe:
M27x40
Q:
95
R:
G1/4
S:
36
ØW:
17,0
X:
5
Y:
20
Z:
26
Weitere Suchbegriffe: 6926-125-003, 6926, 125, 003, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,43*
€ 674,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,67*
€ 642,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,28*
€ 611,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,19*
€ 561,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.