Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926-125-004 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926-125-004 Blockzylinder
6926-125-004 Blockzylinder
6926-125-004 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-63644
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63644
EAN/GTIN:
     4020772063641
Suchbegriffe:
Blockzylinder
blockzylinder amf
Blockzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926-125-004
Druckkraft <br>bei 100 bar:
31,1 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
155,5 kN
Hub <br>H:
25 mm
Vol.:
77,75 cm³
Kolben-Ø:
63 mm
Kolben- <br>fläche:
31,1 cm²
Feder- <br>kraft min.:
430 N
Gewicht:
10520 g
A:
125
B:
122
C:
95
ØE:
40
F:
50
L:
14
M:
17
N x Tiefe:
M27x40
Q:
95
R:
G1/4
S:
36
ØW:
17,0
X:
5
Y:
20
Z:
26
Weitere Suchbegriffe: 6926-125-004, 6926, 125, 004, blockzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,25*
€ 770,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,21*
€ 692,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,24*
€ 664,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,98*
€ 640,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.