Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6970-13-50 Bohrungsspanner, hydraulisch, außermittig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6970-13-50 Bohrungsspanner, hydraulisch, außermittig
6970-13-50 Bohrungsspanner, hydraulisch, außermittig
6970-13-50 Bohrungsspanner, hydraulisch, außermittig
6970-13-50 Bohrungsspanner, hydraulisch, außermittig
6970-13-50 Bohrungsspanner, hydraulisch, außermittig
Artikel-Nr.:
     C5671-63727
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63727
EAN/GTIN:
     4020772063726
Suchbegriffe:
bohrungsspanner
hydraulisch
6970-13-50
6970
Bohrungsspanner, hydraulisch, außermittig
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 150 bar,
min. Betriebsdruck 30 bar.
Seitenausgleich pro Spanner ± 0,25 mm.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6970-13-50
Spannkraft <br>vertikal:
11,5 kN
Spannrand-<br>dicke min.:
9 mm
ØK:
12,8-13,7 mm
L:
13
Gewicht:
2900 g
Verschiebekraft <br>horizontal:
3,5 kN
Radialkraft Spannhülse:
35 kN
Spreizhub:
1,4 mm
Kolben-Ø:
32 mm
Vol.:
3,2 cm³
Seitenkraft <br>ungespannt:
150 N
A:
59
B ±0,01:
75
C:
12
D:
12,5
ØE:
24
ØF:
9
ØH:
80
ØP:
19
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
260448
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.003,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,55*
€ 1.354,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,05*
€ 1.334,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,85*
€ 1.274,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,30*
€ 1.236,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,37*
€ 1.194,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.