Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6981-10-G1/4 Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6981-10-G1/4 Filter
Artikel-Nr.:
     C5671-63966
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63966
EAN/GTIN:
     4020772063962
Suchbegriffe:
6981-10-g1/4
6981
10
g1/4
Filter
max. Betriebsdruck 400 bar
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6981-10-G1/4
Feinheit:
10 µm
Gewicht:
380 g
Weitere Suchbegriffe: filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.