Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6945-11-94 Spannkopf-Oberteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6945-11-94 Spannkopf-Oberteil
6945-11-94 Spannkopf-Oberteil
6945-11-94 Spannkopf-Oberteil
Artikel-Nr.:
     C5671-63990
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     63990
EAN/GTIN:
     4020772063993
Suchbegriffe:
Spannkopf
spannkopf
Spannkopf-Oberteil
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 400 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6945-11-94
Spannkraft <br>bei 400 bar:
94 kN
Hub <br>H:
12 mm
Vol.:
28,5 cm³
Schraube<br>(2 Stück)<br>:
M20x70-12.9
Md max.:
670 Nm
Feder- <br>kraft min.:
920 N
Gewicht:
5600 g
ØB:
47
C:
70
ØD:
55
E:
50
F:
55
G:
15
K:
79,5
L:
150
M:
80
N:
46
P:
62
Weitere Suchbegriffe: 6945-11-94, 6945, 11, 94, spannkopf-oberteil, oberteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,64*
€ 530,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,70*
€ 474,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,51*
€ 467,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,35*
€ 452,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.