Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6945-11-94x28x50 Spannkopf komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6945-11-94x28x50 Spannkopf komplett
6945-11-94x28x50 Spannkopf komplett
6945-11-94x28x50 Spannkopf komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-64006
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     64006
EAN/GTIN:
     4020772064006
Suchbegriffe:
Spannkopf
spannkopf
Spannkopf komplett
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 400 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6945-11-94x28x50
Spannkraft <br>bei 400 bar:
94 kN
Hub <br>H:
12 mm
Vol.:
28,5 cm³
Feder- <br>kraft min.:
920 N
Gewicht:
10380 g
A:
28
B:
90
C:
80x70
D:
79,5
F:
34
H:
12
K:
187,5
L:
150
M:
80
W:
55
Weitere Suchbegriffe: 6945-11-94x28x50, 6945, 11, 94x28x50, komplett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 711,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,37*
€ 961,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,87*
€ 923,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,14*
€ 873,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,43*
€ 859,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,18*
€ 846,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.