Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6920-125 Hohlkolbenzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6920-125 Hohlkolbenzylinder
6920-125 Hohlkolbenzylinder
6920-125 Hohlkolbenzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-65003
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     65003
EAN/GTIN:
     4020772065003
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
hohlkolbenzylinder amf
hohlkolbenzylinder
Hohlkolbenzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 400 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6920-125
Zug- und Druck-<br>kraft bei 100 bar:
32,0 kN
Zug- und Druck-<br>kraft bei 400 bar:
125 kN
Hub <br>H:
20 mm
Vol.:
64 cm³
wirksame <br>Kolbenfläche:
32,8 cm²
Feder- <br>kraft min.:
1120 N
Gewicht:
6250 g
Kolben-Ø:
75 mm
A:
149
ØD:
100
ØF:
75
K:
108,0
L:
151
ØM:
27,5
ØN:
38
R:
G1/4
Weitere Suchbegriffe: 6920-125, 6920, 125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,66*
€ 933,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,13*
€ 925,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,61*
€ 868,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,66*
€ 829,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,19*
€ 770,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.