Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6962F -08 Abstützelement, Einschraub-Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6962F -08 Abstützelement, Einschraub-Bauform
Artikel-Nr.:
     C5671-65052
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     65052
EAN/GTIN:
     4020772065058
Suchbegriffe:
Abstützelement
abstützelement
Abstützelement, Einschraub-Bauform
Anlegen durch Federkraft oder Luftdruck,
max. Betriebsdruck 400 bar,
min. Betriebsdruck 50 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6962F-08
Anlegekraft F1*:
20-32 N
Stützkraft F2:
8 kN
Hub <br>H:
6 mm
Vol.:
5,5 cm³
Luftkolbenfläche:
2,00 cm²
Gewicht:
500 g
C:
74
ØD:
36
E:
SW14
F:
SW41
G:
M38x1,5
K:
M 8
L:
81,0
M:
57
N:
12,5
ØW:
16
Z:
SW4
A:
44,5
B:
27,5
C1 min.:
58
ØD H7:
36
ØE1:
37
ØF1:
40
I:
14,5
J:
29,5
K1:
46,5
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
110254
DI-1<br>Dichtung<br>Best.-Nr.:
136192
Weitere Suchbegriffe: 6962f, 08, einschraubausführung, einschraub-bauform, einschraub, bauform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,62*
€ 445,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,14*
€ 445,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,03*
€ 426,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,08*
€ 405,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,54*
€ 373,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.