Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6962F -12 Abstützelement, Einschraub-Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6962F -12 Abstützelement, Einschraub-Bauform
Artikel-Nr.:
     C5671-65078
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     65078
EAN/GTIN:
     4020772065072
Suchbegriffe:
Abstützelement
abstützelement
Abstützelement, Einschraub-Bauform
Anlegen durch Federkraft oder Luftdruck,
max. Betriebsdruck 400 bar,
min. Betriebsdruck 50 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6962F-12
Anlegekraft F1*:
32-41 N
Stützkraft F2:
12 kN
Hub <br>H:
8 mm
Vol.:
8,0 cm³
Luftkolbenfläche:
3,14 cm²
Gewicht:
700 g
C:
87
ØD:
40
E:
SW17
F:
SW46
G:
M42x1,5
K:
M10
L:
94,5
M:
69
N:
19,0
ØW:
20
Z:
SW5
A:
55,0
B:
37,0
C1 min.:
70
ØD H7:
40
ØE1:
41
ØF1:
44
I:
21,0
J:
39,0
K1:
57,0
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
173047
DI-1<br>Dichtung<br>Best.-Nr.:
136200
Weitere Suchbegriffe: einschraub-bauform, einschraub, bauform, 6962f, 12, einschraubausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,82*
€ 613,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,13*
€ 570,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,96*
€ 550,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,55*
€ 514,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.