Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6961F-20 Abstützelement, Blockform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6961F-20 Abstützelement, Blockform
Artikel-Nr.:
     C5671-65276
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     65276
EAN/GTIN:
     4020772065270
Suchbegriffe:
Abstützelement
abstützelement
Abstützelement, Blockform
Anlegen durch Federkraft oder Luftdruck,
max. Betriebsdruck 400 bar,
min. Betriebsdruck 50 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6961F-20
Anlegekraft F1*:
40-72 N
Stützkraft F2:
20 kN
Hub <br>H:
10 mm
Vol.:
13,0 cm³
Luftkolbenfläche:
4,90 cm²
Gewicht:
3100 g
A:
80
B:
60
C:
104
D:
113,5
E:
SW22
ØF:
10,5
G:
M12
J:
60
K:
40
L:
33
M:
40
N:
40,0
O:
20
P:
14,0
R:
G1/8
S:
62
V:
39
ØW:
25
X:
44
Z:
SW6
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
161554
Weitere Suchbegriffe: 6961f-20, 6961f, 20, blockform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,44*
€ 734,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,00*
€ 725,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,37*
€ 673,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,93*
€ 652,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,03*
€ 618,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.