Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6954-18 Schwenkpratze, hydraulisch spannend, mechanisch entspannend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6954-18 Schwenkpratze, hydraulisch spannend, mechanisch entspannend
6954-18 Schwenkpratze, hydraulisch spannend, mechanisch entspannend
6954-18 Schwenkpratze, hydraulisch spannend, mechanisch entspannend
Artikel-Nr.:
     C5671-65458
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     65458
EAN/GTIN:
     4020772065454
Suchbegriffe:
6954-18
6954
18
schwenkpratze
Schwenkpratze, hydraulisch spannend, mechanisch entspannend
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 250 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6954-18
A:
18
Spannhöhe:
40 - 80 mm
Spannhub:
0 - 5 mm
Spannkraft bei <br>250 bar unten:
30 kN
Spannkraft bei <br>250 bar mittig:
26 kN
Spannkraft bei <br>250 bar oben:
24 kN
Kolben-Ø:
32 mm
Vol.:
4,8 cm³
Feder- <br>kraft min.:
150 N
Gewicht:
3320 g
Weitere Suchbegriffe: hydraulisch, spannend, mechanisch, entspannend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,91*
€ 861,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,09*
€ 846,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,08*
€ 790,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,99*
€ 763,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,42*
€ 725,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.