Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6954-22 Schwenkpratze, hydraulisch spannend, mechanisch entspannend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6954-22 Schwenkpratze, hydraulisch spannend, mechanisch entspannend
6954-22 Schwenkpratze, hydraulisch spannend, mechanisch entspannend
6954-22 Schwenkpratze, hydraulisch spannend, mechanisch entspannend
Artikel-Nr.:
     C5671-65490
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     65490
EAN/GTIN:
     4020772065492
Suchbegriffe:
6954-22
6954
22
schwenkpratze
Schwenkpratze, hydraulisch spannend, mechanisch entspannend
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 250 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6954-22
A:
22
Spannhöhe:
40 - 80 mm
Spannhub:
0 - 5 mm
Spannkraft bei <br>250 bar unten:
30 kN
Spannkraft bei <br>250 bar mittig:
26 kN
Spannkraft bei <br>250 bar oben:
24 kN
Kolben-Ø:
32 mm
Vol.:
4,8 cm³
Feder- <br>kraft min.:
150 N
Gewicht:
3320 g
Weitere Suchbegriffe: hydraulisch, spannend, mechanisch, entspannend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.068,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,97*
€ 1.433,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,56*
€ 1.395,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,16*
€ 1.317,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,36*
€ 1.291,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,29*
€ 1.271,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.