Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951KZ-02-20 Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951KZ-02-20 Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
6951KZ-02-20 Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
6951KZ-02-20 Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
6951KZ-02-20 Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
6951KZ-02-20 Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     C5671-66514
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     66514
EAN/GTIN:
     4020772066512
Suchbegriffe:
6951kz-02-20
6951kz
02
20
Druck-Zugzylinder, Kopfflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 35 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951KZ-02-20
Kolbenkraft <br>Druck bei 350 bar:
5,6 kN
Kolbenkraft Zug <br>bei 350 bar:
2,2 kN
Hub:
14,5 mm
Vol. <br>Druck:
2,3 cm³
Vol. <br>Zug:
0,92 cm³
Q max.:
0,165 l/min
Gewicht:
372 g
ØA:
25
C:
101,5
D:
44,0
F:
26
G:
13,0
ØH:
11,13
J:
M6
ØK:
6
L:
7
P:
45
ØQ:
40,0
R:
18,0
S:
31,0
T:
47
V:
15,5
X°:
120
ØY:
42
Z°:
30,0
AA°:
60
AC:
G1/8
ØAD:
3,2
BB:
M5
ØCC:
26
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
183608
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,53*
€ 582,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,31*
€ 543,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,81*
€ 524,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,77*
€ 485,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.