Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6972G-32 Spannbacken, geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6972G-32 Spannbacken, geriffelt
6972G-32 Spannbacken, geriffelt
6972G-32 Spannbacken, geriffelt
Artikel-Nr.:
     C5671-67256
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     67256
EAN/GTIN:
     4020772067250
Suchbegriffe:
6972g
32
spannbacken
geriffelt
Spannbacken, geriffelt
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6972G-32
A:
10
B:
3,0
C:
65,0
F:
65
M:
37,0
Q:
17,0
alpha:
30°
Gewicht:
505 g
Weitere Suchbegriffe: 6972g-32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.