Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6925-18-3 Einbauzylinder, einfach wirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6925-18-3 Einbauzylinder, einfach wirkend
6925-18-3 Einbauzylinder, einfach wirkend
6925-18-3 Einbauzylinder, einfach wirkend
Artikel-Nr.:
     C5671-67884
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     67884
EAN/GTIN:
     4020772067885
Suchbegriffe:
Einbauzylinder
Einbauzylinder
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 350 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6925-18-3
Druckkraft Vh <br>bei 100 bar:
5,08 kN
Druckkraft Vh <br>bei 350 bar:
17,8 kN
Hub <br>C:
51,0 mm
Vol. VH:
26,0 cm³
Kolben- <br>fläche VH:
5,1 cm²
Gewicht:
463 g
ØA:
20,1
B:
109,0
D:
12,5
E:
81,0
F:
8
G:
M35x1,5
SW:
17
J x Tiefe:
M8x11
K:
6,5
ØL:
30,5
Weitere Suchbegriffe: 6925-18-3, 6925, 18, 3, einbauzylinder, einfach, wirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.