Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951G-05-220 Schwenkspanner, Gewindeflansch-Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951G-05-220 Schwenkspanner, Gewindeflansch-Bauform
6951G-05-220 Schwenkspanner, Gewindeflansch-Bauform
6951G-05-220 Schwenkspanner, Gewindeflansch-Bauform
Artikel-Nr.:
     C5671-68478
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     68478
EAN/GTIN:
     4020772068479
Suchbegriffe:
Gewindeflansch
Schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, Gewindeflansch-Bauform
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 35 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951G-05-220
Spannkraft <br>bei 350 bar Sp*:
5 kN
Spannkraft <br>bei 350 bar Lo*:
13,5 kN
Spannhub M:
19 mm
Gesamthub N:
31,0 mm
Vol. Sp:
5,90 cm³
Vol. Lo:
11,9 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
1,90 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
3,88 cm²
Q max.:
0,400 l/min
Gewicht:
850 g
A:
M38x1,5
B:
176,5
C:
167,0
D:
82,5
E:
35,5
F:
31,0
G:
13
ØH:
15,88
J x Tiefe:
M10 x 12
P:
38,0
R:
26,0
ØT:
47,5
U:
G1/8
V:
35°
W:
19,5
AD:
4,8
Weitere Suchbegriffe: 6951g-05-220, 6951g, 05, 220, gewindeflansch-bauform, gewindeflansch, bauform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 490,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,16*
€ 695,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,67*
€ 688,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,38*
€ 638,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,81*
€ 617,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,07*
€ 583,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.