Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314-9x60 Spanneisen, flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6314-9x60 Spanneisen, flach
6314-9x60 Spanneisen, flach
6314-9x60 Spanneisen, flach
6314-9x60 Spanneisen, flach
6314-9x60 Spanneisen, flach
6314-9x60 Spanneisen, flach
Artikel-Nr.:
     C5671-70011
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70011
EAN/GTIN:
     4020772070014
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
spanneisen einfach
Spanneisen, flach
Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
9
L:
60
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M8
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
5/16
A:
12
B2:
25
B3:
10
E1:
13
E2:
22
Gewicht:
113 g
Weitere Suchbegriffe: einfache, spanneisen, 6314-9x60, 6314, 9x60, flach
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.