Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314-11x80 Spanneisen, flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6314-11x80 Spanneisen, flach
6314-11x80 Spanneisen, flach
6314-11x80 Spanneisen, flach
6314-11x80 Spanneisen, flach
6314-11x80 Spanneisen, flach
6314-11x80 Spanneisen, flach
Artikel-Nr.:
     C5671-70029
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70029
EAN/GTIN:
     4020772070021
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
spanneisen einfach
Spanneisen, flach
Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
11
L:
80
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M10
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
3/8
A:
15
B2:
30
B3:
12
E1:
15
E2:
30
Gewicht:
226 g
Weitere Suchbegriffe: 6314-11x80, 6314, 11x80, einfache, spanneisen, flach
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.