Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314-22x200 Spanneisen, flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6314-22x200 Spanneisen, flach
6314-22x200 Spanneisen, flach
6314-22x200 Spanneisen, flach
6314-22x200 Spanneisen, flach
6314-22x200 Spanneisen, flach
6314-22x200 Spanneisen, flach
Artikel-Nr.:
     C5671-70086
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70086
EAN/GTIN:
     4020772070083
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
amf einfache spanneisen
einfache spanneisen
Spanneisen, flach
Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
22
L:
200
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M20 M22
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
3/4
A:
30
B2:
60
B3:
22
E1:
30
E2:
80
Gewicht:
2237 g
Weitere Suchbegriffe: einfache spanneisen flach, 6314-22x200, 6314, 22x200, einfache, spanneisen, flach
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.