Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314-26x250 Spanneisen, flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6314-26x250 Spanneisen, flach
6314-26x250 Spanneisen, flach
6314-26x250 Spanneisen, flach
6314-26x250 Spanneisen, flach
6314-26x250 Spanneisen, flach
6314-26x250 Spanneisen, flach
Artikel-Nr.:
     C5671-70102
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70102
EAN/GTIN:
     4020772070106
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
amf einfache spanneisen
einfache spanneisen
Spanneisen, flach
Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
26
L:
250
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M24
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1
A:
35 *
B2:
70
B3:
26
E1:
35
E2:
105
Gewicht:
3800 g
Weitere Suchbegriffe: einfache spanneisen flach, 6314-26x250, 6314, 26x250, einfache, spanneisen, flach
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.