Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315B-26x500 Gabelspanneisen, abgeschrägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315B-26x500 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-26x500 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-26x500 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-26x500 Gabelspanneisen, abgeschrägt
Artikel-Nr.:
     C5671-70433
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70433
EAN/GTIN:
     4020772070434
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
gabelspanneisen
Gabelspanneisen, abgeschrägt
Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
26 *
L:
500
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M24
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1
A:
50
B2:
66
B3:
20
B4:
10
Gewicht:
7600 g
Weitere Suchbegriffe: 6315b-26x500, 6315b, 26x500, abgeschrägt
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.