Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315B-18x250 Gabelspanneisen, abgeschrägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315B-18x250 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-18x250 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-18x250 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-18x250 Gabelspanneisen, abgeschrägt
Artikel-Nr.:
     C5671-70540
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70540
EAN/GTIN:
     4020772070540
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Gabelspanneisen, abgeschrägt
Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
18
L:
250
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M16 M18
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
5/8
A:
40
B2:
48
B3:
15
B4:
10
Gewicht:
2250 g
Weitere Suchbegriffe: gabelspanneisen, abgeschrägt, 6315b-18x250, 6315b, 18x250
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.