Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315B-33x315 Gabelspanneisen, abgeschrägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315B-33x315 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-33x315 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-33x315 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-33x315 Gabelspanneisen, abgeschrägt
Artikel-Nr.:
     C5671-70623
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70623
EAN/GTIN:
     4020772070625
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
amf gabelspanneisen
gabelspanneisen
Gabelspanneisen, abgeschrägt
Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
33
L:
315
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M30
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1 1/4
A:
50
B2:
74
B3:
20
B4:
12
Gewicht:
4750 g
Weitere Suchbegriffe: gabelspanneisen 22x315, 6315b-33x315, 6315b, 33x315, abgeschrägt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.