Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315B-40x400 Gabelspanneisen, abgeschrägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315B-40x400 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-40x400 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-40x400 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-40x400 Gabelspanneisen, abgeschrägt
Artikel-Nr.:
     C5671-70649
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70649
EAN/GTIN:
     4020772070649
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
amf gabelspanneisen
gabelspanneisen
Gabelspanneisen, abgeschrägt
Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
40 *
L:
400
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M36
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1 1/2
A:
60
B2:
100
B3:
30
B4:
12
Gewicht:
11000 g
Weitere Suchbegriffe: 6315b-40x400, 6315b, 40x400, abgeschrägt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.