Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315C-9x100 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315C-9x100 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
6315C-9x100 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
6315C-9x100 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Artikel-Nr.:
     C5671-70706
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70706
EAN/GTIN:
     4020772070700
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
amf gabelspanneisen
gabelspanneisen
Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
9
L1:
100
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M8
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
5/16
A:
15
B2:
30
D:
12
L2:
30
L3:
18
Gewicht:
220 g
Weitere Suchbegriffe: gabelspanneisen 6,6x100, 6315c-9x100, 6315c, 9x100, mit, rundem, spannansatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.