Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315C-22x250 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315C-22x250 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
6315C-22x250 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
6315C-22x250 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Artikel-Nr.:
     C5671-70763
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70763
EAN/GTIN:
     4020772070762
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
amf gabelspanneisen
gabelspanneisen
Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
22
L1:
250
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M20 M22
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
3/4
A:
40
B2:
60
D:
30
L2:
65
L3:
45
Gewicht:
2700 g
Weitere Suchbegriffe: 6315c-22x250, 6315c, 22x250, mit, rundem, spannansatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.