Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315C-26x315 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315C-26x315 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
6315C-26x315 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
6315C-26x315 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Artikel-Nr.:
     C5671-70797
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70797
EAN/GTIN:
     4020772070793
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
gabelspanneisen
Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
26
L1:
315
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M24
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1
A:
40
B2:
70
D:
38
L2:
80
L3:
56
Gewicht:
4100 g
Weitere Suchbegriffe: mit, rundem, spannansatz, 6315c-26x315, 6315c, 26x315
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.