Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315C-33x315 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315C-33x315 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
6315C-33x315 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
6315C-33x315 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Artikel-Nr.:
     C5671-70805
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70805
EAN/GTIN:
     4020772070809
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
amf gabelspanneisen
gabelspanneisen
Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
33
L1:
315
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M30
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1 1/4
A:
50
B2:
80
D:
45
L2:
85
L3:
56
Gewicht:
5700 g
Weitere Suchbegriffe: gabelspanneisen 22x315, 6315c, 33x315, mit, rundem, spannansatz, 6315c-33x315
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.